Pasek z zapięciem na zatrzask
Pasek z zapięciem na zatrzask
PAS Z SZYBKOZAMYKACZEM 1400X50MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czarny |
Maks. obciążalność | 10 kg |
Min./maks. obwód w talii | 800-1200 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 211 g |
Długość | 1400 mm |
Szerokość | 50 mm |