Płaska dysza aplikacyjna

Aplikator powierzchniowy
DYSZA DO K+D (EURO-CART)

Nr art. 0891663

EAN 4050641841339

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płaska dysza aplikacyjna

Nr art. 0891663

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 5 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do powierzchniowej aplikacji klejów i szczeliw.

Do wszechstronnego zastosowania z klejami, uszczelniaczami i klejem do drewna


Może być używany z różnymi kartuszami z tworzywa sztucznego



Oszczędza czas przy nakładaniu kleju płaskiego i kleju zwykłego


Nadaje się również do użycia z butelkami z klejem firmy Würth, gdy używany jest adapter



Pięć otworów do nakładania, które można przycinać oddzielnie


  • Odległość nakładania kleju może wynosić od 15 mm do 60 mm

  • Idealny do kleju do mocowania listew


Możliwa równomierna i równoległa aplikacja


dzięki bocznej listwie prowadzącej

Uwaga

Nie nadaje się do użytku z kartuszami aluminiowymi.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Płaska dysza umożliwia czyste i precyzyjne podawanie kleju i szczeliwa, zarówno na wąskie listwy, jak i szerokie powierzchnie. Na przykład, dysza może być używana do klejenia stopni lub do przyklejania łat. Odcięcie bocznej krawędzi prowadzącej zapewnia nakładanie równej warstwy na wewnętrzne krawędzie.



Do precyzyjnego klejenia łat zabezpieczających zalecamy następujące odcinanie otworów nakładania:


  • Łaty 48: 1. i 3. otwór nakładania

  • Łaty 60: 1. i 4. otwór nakładania

Długość

80 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ręczny pistolet do kartuszy Wysokiej jakości

RĘCZNY PISTOLET H14 DO TUB 310ML

Wysokiej jakości konstrukcja, półotwarta, z blachy stalowej z uchwytem z tworzywa sztucznego.
x 1 szt.
Ręczny pistolet do kartuszy Podstawowy

PISTOLET DO KARTUSZY 310 ML

Prosta konstrukcja, półotwarta, wykonana z blachy stalowej z nitowanymi rozpórkami.
x 1 szt.
Pistolet do kartuszy

RĘCZNY PISTOLET DO KARTUSZY - 310ML

Solidna konstrukcja, półotwarta, z blachy stalowej z mechanizmem podawania.
x 1 szt.
Adapter do butli kleju do drewna

ADAPT-F.WOGLUBTL-PP

For using a range of application nozzles on Würth wood glue bottles
x 3 szt.