Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Płaska ocynkowana na niebiesko podkładka / podkładka wpuszczana

WSH-CS-(A3K)-D6,5

Nr art. 0457700106

EAN 4056807148762

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płaska ocynkowana na niebiesko podkładka / podkładka wpuszczana

Nr art. 0457700106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zwiększania odporności na przebicie łba śrub z łbem stożkowym płaskim pod kątem 90°
  • Lita stal

  • Pozioma, płaska powierzchnia styku
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się np. do śrub wpuszczonych ASSY 6, 8, 10 i 12 mm∅

Średnica wewnętrzna (d1)

6,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

22 mm

Średnica zewnętrzna 2 (d3)

15 mm

Średnica pogłębiacza stożkowego (d4)

14 mm

Wysokość (h1)

4,5 mm

Grubość tarczy (t)

4,5 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do

Śruba z łbem stożkowym płaskim D 6 mm

Zakres stosowania

Konstrukcja drewniana, Konstrukcja z paneli drewnianych, Roboty ciesielskie