Płaska podkładka do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
DIN 125 poliamid
PODKŁADKA-DIN125-PA6.6-NATUR-D3,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na oleje mineralne, benzynę i słabe roztwory zasadowe
- Stabilność termiczna od –40°C do +150°C
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M3 |
Kształt | A |
Średnica wewnętrzna (d1) | 3,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 7 mm |
Grubość (h1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |