Płaski pędzel malarski Krex
Pędzel malarski Krex
PĘDZEL-GRUBOŚĆ-12-VOC-MIX-KREX-SZ40
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do systemów szkliw oraz lakierów rozpuszczalnikowych i wodnych
- Informacje dla malarzy: Rozmiar 12
- Markowa mieszanka włókien syntetycznych najwyższej jakości
- Doskonałe, równe wykańczanie powierzchni dzięki szczególnie delikatnym i gładkim końcówkom
- Zachowywanie kształtu i miękkości
- Brak pęcznienia w wodzie
- Duża łatwość czyszczenia
- Duża odporność na zużycie i ścieranie
- Wysokiej jakości oprawka z tworzywa sztucznego, całkowicie klejona
- Nielakierowany drewniany uchwyt
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do wszystkich rodzajów plac malarskich i szklarskich, szczególnie na większych powierzchniach, np. meble, drzwi itd.
Materiał włosia | Nylon |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Długość włosia | 53 mm |
Szerokość | 40 mm |