Płaskich dwustronnych

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych
KOMPLET KLUCZY PLASKICH SW6-32
ZEBRA

Nr art. 071330443
EAN 4024835152266
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Metryczne
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa

  • Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice

  • Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

12 szt

Rozmiar klucza

30 x 32 mm

Zawiera Płaskich dwustronnych:
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW 6X7

ZEBRA
Opis:
6 x 7 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 8X9

ZEBRA
Opis:
8 x 9 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ SW 10X11

ZEBRA
Opis:
10 x 11 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJNY SW12X13

ZEBRA
Opis:
12 x 13 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJNY SW14X15

ZEBRA
Opis:
14 x 15 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 16X17

ZEBRA
Opis:
16 x 17 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 18X19

ZEBRA
Opis:
18 x 19 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ. SW 20X22

ZEBRA
Opis:
20 x 22 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJNY 21X23

ZEBRA
Opis:
21 x 23 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW24X27

ZEBRA
Opis:
24 x 27 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW 25X28

ZEBRA
Opis:
25 x 28 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Dwustronny klucz płaski

KLUCZ PLASKI PODWOJ.SW30X32

ZEBRA
Opis:
30 x 32 mm
Budowa: Metryczne
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.12PCS

ZEBRA
Opis:
Masa produktu (jednej sztuki): 55.000 g
Pusty
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt z tworzywa do zestawu kluczy płas. dwustr.

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.12PCS

ZEBRA
Pusty