Płaskich dwustronnych
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych
ZESTAW KLUCZY PLAS.PODWOJ. SW 6-22
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3110/ISO 1085
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowana, polerowane głowice
- Kształt: Przesunięcie głowicy 15°, wytrzymałe głowice do dużych obciążeń
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 8 szt |
Rozmiar klucza | 20 x 22 mm |
HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.8PCS
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.