Płaskie złącze naprawcze przewodu Junior Power Timer (JPT) 2.8

ZŁĄCZE KON-(SN)-(JPT)-ASYM-1,0QMM-L200MM

Nr art. 0558472106
EAN 4048539938933

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z podłączonym przewodem FLRY

Szczypce do zaciskania nie są wymagane


Oszczędność kosztów



Prawidłowe zaciskanie


Maksymalny poziom bezpieczeństwa



Przesunięte końce żył


Bez konieczności zdejmowania izolacji



W zestawie uszczelnienia przewodów


  • Można stosować z obudowami uszczelnionymi i nieuszczelnionymi

  • Poszczególne uszczelnienia przewodów należy nakładać na końcówki żył przesunięte o 180°

Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu


  • Poszczególne żyły należy wsunąć w obudowę

Należy sprawdzić, czy instalacja tego typu jest zatwierdzona przez odpowiedniego producenta pojazdu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wszystkich marek samochodów osobowych/pojazdów użytkowych z wyjątkiem Mazdy

Przekrój drutu

1 mm²

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

2,8 x 0,8 mm

Długość przewodu zasilającego

200 mm

Kolor

Żółty

Liczba występów blokujących

2 szt

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

VW 000 979 129

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wypinak do konektorów

WYPINAK DO KONEKT.2,8MM-Z ASYM.KON.

ZEBRA
Do konektorów z dwoma blokadami asymetrycznymi