Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8
Pł.zł.wt.Junior Power Timer (JPT) 2.8
KONT.POW.TIMER 2.8X0.8 - 0.5-1.0
Nr art. 05581902
EAN 4024835720335
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,4-2,1 mm |
Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego | 2,8 x 0,8 mm |
Liczba występów blokujących | 2 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Pozłacana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!