Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

Pł.zł.wt.Junior Power Timer (JPT) 2.8
KONT.POW.TIMER 2.8X0.8-BO3.4MM 0.5-1

Nr art. 055819015

EAN 4047376599055

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

Nr art. 055819015
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,7 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

2,8 x 0,8 mm

Średnica uszczelnienia

3,40 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP(0,2-2,5)-(JPT2,8-SZCZ)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BRĄZOWA-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA BIAŁA-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.1.7-2.4 ZOLT.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.2.5-3.3 CZER.D3.4

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

WYPIN.DO KONEK.(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi