Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

Pł.zł.wt.Junior Power Timer (JPT) 2.8
ZŁĄCZE KON-(SN)-(2,8X0,8)-(1,5-2,5QMM)

Nr art. 055899116

EAN 4047376599147

Ceny dostępne po zalogowaniu
Płaskie złącze wtykowe Junior Power Timer (JPT) 2.8

Nr art. 055899116
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
Konstrukcja

Nieuszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

1,5-2,5 mm²

Min./maks. średnica izolacji

2,1-3,1 mm

Wielkości znamionowe wtyczki płaskiej/łącznika wciskowego/złącza konektorowego płaskiego

2,8 x 0,8 mm

Liczba występów blokujących

2 szt

Materiał

Miedź-cyna / chrom-nikiel

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP-(0,2-2,5SMM)-(JPT2,8)

x 1 szt.
Wypinak do konektorów

WYPIN.DO KONEK.(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Do konektorów z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi końcówkami blokującymi