Pasta montażowa
Wydajny stały preparat smarny w sprayu
PASTA MONTAZOWA SPRAY 300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Chroni przed zużyciem i zapewnia właściwości uszczelniające
Solidna powłoka ślizgowa redukuje tarcie, zapobiega przegrzaniu i zakleszczaniu.
Wysoka odporność
- Odporność na wodę słodką, wodę słoną, rozcieńczone kwasy i roztwory alkaliczne
- Zawartość części stałych na poziomie 60% odporne na działanie benzyny, oleju napędowego itp.
Odporność na temperaturę i ciśnienie
- Odporność na temperaturę w zakresie od -35°C do +150°C, odporność na wyższe temperatury przez krótki okres czasu w przypadku ograniczonego dostępu powietrza
- Odporność na ciśnienie aż do granicy plastyczności wszystkich znanych metali
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Można stosować jako zużywający się środek smarny w nowych maszynach, prowadnicach, wrzecionach gwintowanych, wałkach wielowypustowych, przekładniach o dużym obciążeniu, przekładniach ślimakowych i przekładniach ręcznych, a także urządzeniach chemicznych, łożyskach ślizgowych o dużym obciążeniu termicznym i powierzchniowym; do pasowania siłowego wszelkiego rodzaju i do montażu i wciskania łożysk wałeczkowych, podkładek, kół, kołnierzy i śrub; mocowania (suwaki, zawory, krany). Do głębokiego toczenia, wiercenia i cięcia. Do narzędzi do cięcia, wykrawania i gięcia.
Mocno wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić na powierzchnię przeznaczoną do obróbki, a następnie pozostawić do odparowania rozpuszczalnika.
Baza chemiczna | Tłuszcz z kompleksem wapniowym |
Kolor | Czarny |
Zapach | Charakterystyczny |
Gęstość | 0,75 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 150 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 1100 °C |
Punkt zapłonu min. | -80 °C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Odporność na | Ług, Słona woda, Kwas, Woda |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 80,78 % |
Zawartość | 300 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!