Pasta uszczelniająca do gwintów
Pasta uszczelniająca do gwintów
PASTA DO GWINTOW 325G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Badania DVGW dla rur gazowych, rur wody pitnej (zimnej/gorącej) i rur grzewczych zgodnie z aprobatą NV-5142BM0126, klasa ARp
Materiały dodatkowe(X)
Pojemnik | Tuba |
Zawartość | 325 g |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera kadmu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków chromu VI (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%) | Tak |
Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera chlorowców (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!