Pasy narzędziowe z 3 kieszeniami
Torba do pasa, z 3 kieszeniami
PAS NARZEDZIOWY 3-CZESCIOWY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- W zestawie pasek z zapięciem zatrzaskowym
- 5 schowków, 2 taśmy mocujące
- 3 uchwyty na wkrętaki
- po 1 uchwycie na taśmę mierniczą, młotek i nóż
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 650 x 140 x 270 mm |
Materiał | Poliester/skóra |
Kolor | Czarny |
Maks. obciążalność | 10 kg |
Min./maks. obwód w talii | 800-1200 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 853 g |
Długość | 650 mm |
Szerokość | 140 mm |