Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

Pasy poliestrowe Spannfix
TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Nr art. 0899713850
EAN 4024835734783

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów

Pięciokrotnie niższa waga od taśmy stalowej


Idealne rozwiązanie w trasie



Łatwe mocowanie ręczne lub przy użyciu napinacza


  • Łatwe ponowne napinanie, gdy objętość towaru ulegnie zmniejszeniu

  • Nie występuje problem luzowania, nawet po dłuższym przechowywaniu


Produkt odporny na promienie UV i czynniki atmosferyczne



Wysoka odporność na substancje chemiczne



Nie pozostawia rys ani śladów rdzy


Delikatne mocowanie produktów



Możliwość wielokrotnego wykorzystania taśmy


Doskonały stosunek jakości do ceny



Bez ostrych krawędzi


  • Brak ryzyka obrażeń

  • Doskonałe dopasowanie do wszystkich kształtów
Uwaga

Ładunki podatne na uderzenia mogą wymagać dodatkowego mocowania.



Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe również do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.

Siła rozrywająca

500 daN

Szerokość taśmy

16 mm

Grubość materiału

1 mm

Materiał opaski

Poliester

Długość rolki

850 m

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
System pasów 16 mm Spannfix

SPANNFIX KOMPLETNY SYSTEM

Wytrzymałość pasów do 500 kg
x 1 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 16 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Dozownik

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Naciągarka

STRPTENS-SPANNFIXTENS-(9-19MM)

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

EDGPROT-F.STRPSYS

Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Naciągarka

SPANNFIX DO TASM 19-25 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 19 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRY DO SPANNFIX-25MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.