Pędzel do klejenia i gruntowania
Pędzel do kleju o głębokim przenikaniu
PĘDZEL DO PASTY I GRUNTU-PRIM/ADH-SZE170
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie pęcznieje w wodzie
- Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego syntetycznego włosia pędzel nie pęcznieje
Bezpieczne przechowywanie
- Poręczny hak wiadra umożliwia łatwe przymocowanie pędzla do krawędzi wiadra, dzięki temu może ociekać
Wysoka wydajność powierzchniowa
- Dzięki wyjątkowo mocnej szczecinie poliestrowej o wysokiej jakości można szybciej pomalować większą powierzchnię
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się do prostych prac malarskich, a także do nakładania kleju i podkładu
Długość | 170 mm |
Szerokość | 70 mm |
Długość włosia | 72 mm |