Personenschutzschalter PRCD-S
Personenschutzschalter PRCD-S
SCHALT-(PRCD-S)-PERSONENSCHUTZ
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfassender Personenschutz, speziell für Baustellen
Schutzleiterüberwachung und -erkennung
Fremdspannungserkennung
Unterspannungsauslösung
Kein unkontrolliertes Anlaufen angeschlossener Geräte, da nur von Hand zurücksetzbar
Von der Berufsgenossenschaft empfohlen
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Kabelquerschnitt min./max. | 1-2,5 mm² |
Nennstrom | 16 A |
Frequenz | 50 Hz |
Nennfehlerstrom | 30 mA |
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzart IP | IP 55 |