Pętle znaczników koła/opony
Kompl zest pętli znacznika koła/opony
ZAWIESZKA DO OPON 110 CM
Nr art. 0824010019
EAN 4050382268419
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne przyporządkowanie zestawu opon do pojazdu
Nie tracisz czasu na właściwe dopasowanie
Duża etykieta (ok. 15 x 10,5 cm)
Wyjątkowa czytelność i prosta konstrukcja
Etykieta jest zabezpieczona przed wilgocią
Po zamontowaniu etykiety koło można czyścić nawet za pomocą myjki wysokociśnieniowej
Etykiety można używać wielokrotnie
Ta sama etykieta do opon zimowych i letnich
Materiały dodatkowe(X)
Szybkie i łatwe mocowanie do koła
Możliwość montowania i zdejmowania tak często, jak to konieczne
Koszulka z etykietą nadaje się do opon przechowywanych zarówno poziomo, jak pionowo
Kolor | Czarny, Biały, Przezroczysty |
Długość | 110 cm |
Materiał | Papier / tworzywo sztuczne |
Materiał pętli | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!