Piła kabłąkowa do metalu

Ergonomiczna piła kabłąkowa do metalu
RAMKA DO BRZESZCZOTÓW 300 MM

Nr art. 5760071001

EAN 4052712175817

Ceny dostępne po zalogowaniu
Piła kabłąkowa do metalu

Nr art. 5760071001
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
Ergonomiczna piła kabłąkowa do metali z odlewanego wysokociśnieniowo stopu aluminium

Niezwykła wytrzymałość i bardzo wysoka odporność na zarysowania


dzięki wysokiej jakości kabłąkowi z odlewanego wysokociśnieniowo stopu aluminium



Zapobieganie ześlizgnięciu się dłoni z piły


dzięki uchwytowi pistoletowemu i prowadnicy dłoni wykonanych z 2-składnikowego tworzywa sztucznego



Dwa położenia brzeszczotu (45° i 90°)



Szybkie napinanie i wymiana brzeszczotu


dzięki zablokowaniu brzeszczotu za pomocą systemu szybkozaciskowego w uchwycie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość blachy

300 mm

Długość (L)

400 mm

Wysokość

135 mm