Piła kabłąkowa do metalu

Piła kabłąkowa do metalu, lekka i poręczna
UCHWYT Z BRZESZCZOTEM

Nr art. 071464 02

EAN 4011231720403

Ceny dostępne po zalogowaniu
Piła kabłąkowa do metalu

Nr art. 071464 02
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
Lekka i poręczna piła kabłąkowa z uchwytem aluminiowym

Bardzo lekka, bardzo wytrzymała i odporna na zarysowania


Metalowy kabłąk wykonany z rury lakierowanej proszkowo



Dobre prowadzenie brzeszczotu


Pistoletowy uchwyt wykonany z lakierowanego proszkowo aluminium



Uniwersalne zastosowanie


6 regulowanych położeń brzeszczotu piły



Szybkie napinanie i wymiana brzeszczotu


Brzeszczot piły zaciskany systemem szybkiego mocowania w uchwycie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość blachy

300 mm

Długość (L)

400 mm

Wysokość

140 mm

Zawiera Piła kabłąkowa do metalu:
1 x
Brzeszczot bimetalowy HSS

BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z24 300X13X0.65

Opis:
Długość: 300 mm; Liczba zębów na jednostkę długości: 24 szt/cal
Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Brzeszczot bimetalowy HSS

BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z32 300X13X0.65

Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia