Piła otworowa z węglików spiekanych
Piła otworowa z węglika wolframu
PIŁA OTWOROWA Z WĘGLIKIEM WOLFRAMU D45MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocne i trwałe
Zęby z węglików spiekanych podparte po obu stronach i powiększone powierzchnie lutowane (rysunek 1) gwarantują bezpieczne osadzenie i silne połączenie z materiałem.
Szybki postęp wiercenia
Agresywne krawędzie tnące zaprojektowane do uniwersalnych zastosowań
Zoptymalizowany korpus piły
Poprawiona wahliwość i wibracje dzięki specjalnej geometrii krzywych i powiększonym przestrzeniom wiórowym (rysunek 2) i rowkowi usuwającemu (rysunek 3)
Wskazówka:
- Piła otworowa jest przystosowana do pracy wyłącznie w trybie obrotowym. Wyłączyć funkcję młota!
- Nie używać do wypalanych na twardo płytek i wyrobów ceramicznych
Wiertło do nakiełków i adapter należy zamawiać oddzielnie.
Materiały dodatkowe(X)
Murarka (np. cegła i gazobeton), lekkie materiały budowlane (np. płyta gipsowo-kartonowa/rigips), płytki zależnie od twardości (zależy w dużym stopniu od typu płytki i producenta), tworzywa sztuczne i drewno (np. lite drewno, płyta wiórowa i sklejka).
Średnica (Ø) | 45 mm |
Ilość ostrzy | 3 szt |
Głębokość wiercenia | 60 mm |
Zakres zastosowania | Rury spustowe sanitarne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!