Piła tarczowa do metalu Long-life do krajalnic
Piła tarczowa, Long-life, ukosowa do metalu, Inox 2200
PIŁA TARCZOWA DO INOX 355X84X25,4 Z84
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie długa żywotność w stali nierdzewnej
Zoptymalizowana geometria zębów i stop węglika
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia rur i profili wykonanych ze stali nierdzewnej, stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm |
Ilość zębów | 84 szt |
Kształt zęba | Ząb trapezowy/ząb płaski |
Materiały przeznaczone do obróbki | Aluminium |
Maks. prędkość obrotowa | 1700 obr/min |
Przeznaczone do maszyny typu | Piła ukosowa do metalu |
Min./maks. grubość materiału | 2-5 mm |