Piana budowlana
Piana poliuretanowa jednoskładnikowa, pistoletowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Otulina
- Wiązanie
- Izolacja
- Wypełnienie
- Uszczelnianie
- Może być również stosowana jako pianka do uszczelniania studni
Powierzchnie, na które będzie nakładana piana, należy zwilżyć wodą. W przypadku kilku warstw pianki konieczne jest spryskanie woda każdej warstwy
- Piana po aplikacji zwiększa swoją objętość dwukrotnie
- Usunąć świeże rozpryski piany za pomocą zmywacza do świeżej piany PU, nr art. 0892 160 2
- Utwardzoną pianę usunąć mechanicznie. Zmiękczyć i zetrzeć pozostałości środkiem do czyszczenia piany
- Po zakończeniu aplikacji dokładnie wyczyścić dyszę i zawór pistoletu zmywaczem do nieutwardzonej piany, art. nr 0892 160 2
- Brak przyczepności do PE, PP, silikonu, smarów itp.
- Puszkę należy przechowywać pionowo
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za wyniki zastosowania w poszczególnych przypadkach, ze względu na szeroki zakres zastosowań oraz warunki przechowywania i stosowania, na które nie mamy wpływu. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do czystego i kontrolowanego wypełniania ubytków, izolowania, uszczelniania połączeń, wypełniania pianą małych otworów ściennych i innych ubytków.
- Powierzchnie powinny być czyste, nośne i wolne od pyłu i tłuszczu
- Wstrząsnąć puszką ok. 20 razy
- Zapewnić wystarczającą wentylację
Baza chemiczna | Prepolimer poliuretanowy |
Kolor | Szary betonowy |
Gęstość | 12 kg/m³ |
Gęstość – warunki | spieniana na otwartej przestrzeni, testowane zgodnie z metodyką kontroli Würth |
Struktura komórkowa | Średniodrobny |
Struktura komórkowa - warunki | Testowany według metod kontroli Würth |
Bez śladów po | 9 min |
Warunki braku śladów | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Możliwość cięcia po | 16 min |
Możliwość cięcia – warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Pełna obciążalność | 12 h |
Pełna obciążalność - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. temperatura otoczenia podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura otoczenia podczas stosowania | 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min. temperatura puszki podczas stosowania | 5 °C |
Maks. temperatura puszki podczas stosowania | 30 °C |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Klasa materiału budowlanego | B3 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102-1 |
Przewodność cieplna λ | 0 W/(m*K) |
Absorpcja wody (%) | 0 Vol-% |
Wytrzymałość na ściskanie | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | w oparciu o DIN 53421, ściskanie 10% |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 5 N/cm² |
Wytrzymałość na ścinanie - warunki | Spełnia wymagania DIN 53427 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 10 N/cm² |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | w oparciu o DIN 53430 |
Izolacyjność akustyczna | 60 dB |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Wydłużenie przy zerwaniu | 12 % |
Wydłużenie przy zerwaniu – warunki | w oparciu o DIN 53430 |
Wydajność (objętość) w przybliżeniu | 45 l |
Wydajność – warunki | Przy 23°C i wilgotności powietrza 50% |
Zawartość | 750 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Ilość na palecie | 672 |
Zawartość | 880 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 25°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!