Pianka do regeneracji rąk
Pianka do regeneracji rąk
PIANKA PIELEGNUJĄCA DO RĄK - 200ML
Nr art. 0890600202
EAN 4050641670137
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odżywia i regeneruje
- Liposomy pomagają utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia i odbudowują strukturę powierzchni skóry
- D-pantenol zapewnia najlepszą ochronę
Korzystny wpływ na naturalną regenerację skóry
Szybkie wchłanianie bez pozostawiania tłustej powłoki
Testowana dermatologicznie
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić piankę na czyste dłonie i wetrzeć.
Zawartość | 200 ml |
Pojemnik | Aerozol |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Biały |
Baza chemiczna | Woda ze środkiem powierzchniowo czynnym |
Wykonanie (system punktowy) | 5 na 5 punktów |
Wartość pH / warunki | 8 / W temp. 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!