Pierścień redukcyjny
PIERŚCIEŃ-REDUKCYJNY DO PIŁY-20X16X1,6MM
Nr art. 0611861106
EAN 4038898263289
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do pił tarczowych
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Średnica wewnętrzna | 16 mm |
Grubość | 1,6 mm |