Pierścień regulacyjny
DIN 988 stal zwykła
PODKŁADKA-PASS-DIN988-13X19X0,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 988 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 19 mm |
Grubość (h1) | 0,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |