Pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ-AEDIN7603-TOYOTA-12,0X24X2
Nr art. 0464012242
EAN 4011231393485
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (b) | 2 mm |
Materiał | Miękki materiał |
Pasuje do pojazdów produkcji | Daihatsu, Toyota |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028 |