Pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ HAMUL MOSIĘŻ.WKŁ.GUM-13X24X1,6
Nr art. 046413 24
EAN 4038898095286
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (b) | 1,6 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Pasuje do pojazdów produkcji | Ford, Land Rover |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Ford: 6875866, Land Rover: ALU1403L |