Pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ USZCZEL-ALU-22X30X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (b) | 1,5 mm |
Materiał | Aluminium |
Pasuje do pojazdów produkcji | Fiat |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Fiat: 10263450 |