Pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ USZCZELN METAL-GUM-18,5X26X2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 18,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 26 mm |
Grubość (b) | 2,5 mm |
Materiał | Metal/kauczuk |
Pasuje do pojazdów produkcji | Opel |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Opel: 652543/93183670 |