Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A
DIN 7603 aluminium forma A
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-16X20X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pierścień aluminiowy ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów).
- Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Wielkość znamionowa | 16 x 20mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 16,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 19,9 mm |
Grubość (h1) | 1,5 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1 |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
DIN | 7603 |