Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A
DIN 7603 aluminium forma A
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pierścień aluminiowy ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów).
- Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Wielkość znamionowa | 18 x 24mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 18,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (h1) | 1,5 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 018103, Porsche: 90012310630, Volvo: 977751-7, VW/Audi: N.013 816.1 |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
DIN | 7603 |