Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

DIN 7603 aluminium forma A
PIERŚCIEŃ USZCZ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Nr art. 046322 27

EAN 4011231392778

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

Nr art. 046322 27
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
Kształt A
  • Pierścień aluminiowy ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów).

  • Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
UwagaPodczas stosowania podkładek uszczelniających należy zwrócić uwagę, że wymiary są określone jako średnica wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli podkładka o odpowiedniej wielkości nie jest dostępna, należy wybrać podkładkę na podstawie średnicy wewnętrznej. Na przykład podkładkę 10x12 można wymienić na podkładkę 10x14, a nawet 10x16.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Kształt

A

Wielkość znamionowa

22 x 27mm

Średnica wewnętrzna (d1)

22,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

26,9 mm

Grubość (h1)

1,5 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100

Maks. odporność temperaturowa

200 °C

DIN

7603