Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

DIN 7603 aluminium forma A
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-10X16X1

Nr art. 046310 16

EAN 4011231392174

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A

Nr art. 046310 16
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
Kształt A
  • Pierścień aluminiowy ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów).

  • Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
UwagaPodczas stosowania podkładek uszczelniających należy zwrócić uwagę, że wymiary są określone jako średnica wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli podkładka o odpowiedniej wielkości nie jest dostępna, należy wybrać podkładkę na podstawie średnicy wewnętrznej. Na przykład podkładkę 10x12 można wymienić na podkładkę 10x14, a nawet 10x16.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Kształt

A

Wielkość znamionowa

10 x 16mm

Średnica wewnętrzna (d1)

10,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

15,9 mm

Grubość (h1)

1,0 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Mercedes: 007 603 010105

Maks. odporność temperaturowa

200 °C

DIN

7603

Pasuje do gwintu zewnętrznego (w calach)

R 1/8 cala