Pierścień uszczelniający, aluminium, forma A
DIN 7603 aluminium forma A
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-ALU-A-26X32X2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pierścień aluminiowy ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów).
- Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Wielkość znamionowa | 26 x 32mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 26,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 31,9 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 026100 |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
DIN | 7603 |