Pierścień uszczelniający, fibra, forma A
DIN 7603, fibra, forma A
PIERŚCIEŃ-DIN7603-VUFI-A-10X14X1
Nr art. 046510 14
EAN 4011231394178
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładka uszczelniająca z fibry jest odporna na oleje mineralne, smary i słabe kwasy, alkohole, ketony, estry, chlorowane węglowodory i ma niską przewodność elektryczną (izolacja). Najlepiej ją stosować do wszystkich przewodów wodnych i rur do wody.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Włókno wulkanizowane |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 13,9 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | VW/Audi: N.013 806.1 |
DIN | 7603 |