Pierścień uszczelniający, fibra, forma A

DIN 7603, fibra, forma A
PIERŚCIEŃ-DIN7603-VUFI-A-12X16X1,5

Nr art. 046512 16

EAN 4011231394291

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pierścień uszczelniający, fibra, forma A

Nr art. 046512 16

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kształt A

Podkładka uszczelniająca z fibry jest odporna na oleje mineralne, smary i słabe kwasy, alkohole, ketony, estry, chlorowane węglowodory i ma niską przewodność elektryczną (izolacja). Najlepiej ją stosować do wszystkich przewodów wodnych i rur do wody.

UwagaPodczas stosowania podkładek uszczelniających należy zwrócić uwagę, że wymiary są określone jako średnica wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli podkładka o odpowiedniej wielkości nie jest dostępna, należy wybrać podkładkę na podstawie średnicy wewnętrznej. Na przykład podkładkę 10x12 można wymienić na podkładkę 10x14, a nawet 10x16.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Włókno wulkanizowane

Powłoka

Bez osłony

Kształt

A

Maks. odporność temperaturowa

120 °C

Średnica wewnętrzna (d1)

12,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

15,9 mm

Grubość (h1)

1,5 mm

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Mercedes: 007 603 012101

DIN

7603