Pierścień uszczelniający, fibra, forma A
DIN 7603, fibra, forma A
PIERŚCIEŃ-DIN7603-VUFI-A-8X12X1
Nr art. 04658 12
EAN 4011231395410
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładka uszczelniająca z fibry jest odporna na oleje mineralne, smary i słabe kwasy, alkohole, ketony, estry, chlorowane węglowodory i ma niską przewodność elektryczną (izolacja). Najlepiej ją stosować do wszystkich przewodów wodnych i rur do wody.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Włókno wulkanizowane |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11,9 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3 |
DIN | 7603 |