Pierścień uszczelniający, miedź, forma A

DIN 7603 miedź kształt A
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-CU-A-32X38X2

Nr art. 046032 38

EAN 4011231390507

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pierścień uszczelniający, miedź, forma A

Nr art. 046032 38
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
Kształt A
  • Pierścień miedziany ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnego nagrzewaniu struktura metalowego pierścienia staje się miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna (d2)

37,9 mm

Średnica wewnętrzna (d1)

32,3 mm

Grubość (h1)

2 mm

Wielkość znamionowa

32 x 38mm

Materiał

Miedź

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

A

DIN

7603

Maks. odporność temperaturowa

300 °C

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Mercedes: 007 603 032101