Pierścień uszczelniający, miedź, forma A
DIN 7603 miedź kształt A
PIERŚCIEŃ USZCZEL-DIN7603-CU-A-8X14X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pierścień miedziany ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnego nagrzewaniu struktura metalowego pierścienia staje się miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica zewnętrzna (d2) | 13,9 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,2 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Wielkość znamionowa | 8 x 14mm |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | A |
DIN | 7603 |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4 |