Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C
DIN 7603, miedź, wyp bez azb, forma C
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22
Nr art. 046201622
EAN 4011231391436
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pierścień miedziany bez azbestu ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica zewnętrzna (d2) | 21,9 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 16,2 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |
Wielkość znamionowa | 16 x 22mm |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
DIN | 7603 |
Maks. odporność temperaturowa | 300 °C |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Pasuje do gwintu zewnętrznego | 16 x 1,5 mm |