Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C

DIN 7603, miedź, wyp bez azb, forma C
PIERŚCIEŃ-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24

Nr art. 046201824

EAN 4011231391474

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pierścień uszczelniający, uszczelnienie miedziowe, forma C

Nr art. 046201824
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
Bez azbestu, forma C

Pierścień miedziany bez azbestu ze względu na odporność na korozję może być używany w dowolnym miejscu (za wyjątkiem miejsc, w których byłby narażony na działanie niektórych mocnych kwasów). Dzięki specjalnemu nagrzewaniu wstępnemu struktura metalowego pierścienia staje się bardziej miękka, przez co pod naciskiem osadza się on na wszelkich nierównościach łączonych części.

UwagaPodczas stosowania podkładek uszczelniających należy zwrócić uwagę, że wymiary są określone jako średnica wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli podkładka o odpowiedniej wielkości nie jest dostępna, należy wybrać podkładkę na podstawie średnicy wewnętrznej. Na przykład podkładkę 10x12 można wymienić na podkładkę 10x14, a nawet 10x16.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna (d2)

23,9 mm

Średnica wewnętrzna (d1)

18,2 mm

Grubość (h1)

2 mm

Wielkość znamionowa

18 x 24mm

Materiał

Miedź

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

C

DIN

7603

Maks. odporność temperaturowa

300 °C

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Pasuje do gwintu zewnętrznego

18 x 1,5 mm