Pierścień zabezpieczający, calowy Wąski kształt
Stal nierdzewna A4 wąska forma
W.TEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje ogólne:
Podkładka sprężysta zgodna z normą DIN 25201, aby zapobiec luzowaniu w połączeniach z bocznym obciążeniem, drgających połączeniach śrubowych i połączeniach śrubowych podlegającym oscylacjom.
Działanie:
Nachylenie powierzchni klina między dwoma podkładkami sprężystymi zapewnia bardzo bezpieczne zablokowanie. Połączenie śrubowe jest blokowane przez wstępne naprężenie, a nie przez tarcie.
Pierścień zabezpieczający, calowy
Podkładki pierścieniowe zabezpieczające są dostarczane wstępnie zmontowane. Układ podkładki zabezpieczającej pierścienia składa się z poliamidowego pierścienia (PA) i klinowych podkładek zabezpieczających opisanych powyżej.
Zalety:
- Prosty montaż i demontaż
- Sprawdzony system, który blokuje elementy, zapobiegając ich odkręcaniu, zarówno przy wysokim, jak i niskim napięciu
- Nadaje się szczególnie do obciążeń dynamicznych — w tym w przypadku stosowania środków smarnych
- Wielokrotnego użytku
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Nie ma ryzyka nieprawidłowego montażu przy wielu zastosowaniach
W przypadku połączeń śruba-nakrętka należy zarówno pod łbem śruby, jak i pod nakrętką użyć klinowych podkładek zabezpieczających. Informacje dotyczące zalecanych momentów dokręcania znajdują się w informacjach technicznych w katalogu DIN/ISO.
Materiały dodatkowe(X)
Produkcja pojazdów, inżynieria mechaniczna, producenci narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, górnictwo, produkcja maszyn rolniczych, producenci systemów mieszania, transport i systemy przenoszenia.
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 19,5 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Twardość Vickersa, HV | 520 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Wąskie |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |