Pierścień zabezpieczający do otworów wierconych, typ J
Stal sprężynowa zwykła DIN 472, typ J
PIERŚCIEŃ ZABEZP DO OTW-DIN472-J-11X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do otworów | 11 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 11,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d1) | 11,8 mm |
Szerokość ucha (a1) | 3,3 mm |
Szerokość (b1) | 1,5 mm |
Grubość (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Fosfatowana + olejowana lub smarowana |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Kształt | J |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!