Pierścień zabezpieczający na wał, wersja standardowa, forma A
DIN 471 st. spr. fosf. olej., for. A
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-15X1,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- W celu bezpiecznego ograniczenia swobody ruchu — nawet w miejscach występowania ruchów obrotowych części maszyn na wałach i w otworach na wstępnie ustalonym poziomie.
- Duże siły nacisku, siły rozciągające i udarowe są przenoszone bez skręcania.
- Przenoszenie dużych sił osiowych z części maszyn wywierających nacisk na ścianę rowka.
- Pierścienie łożyskowe osadzane na wale można również wykorzystywać przy wysokich prędkościach.
- Pierścienie te można w szybki i łatwy sposób zdjąć za pomocą odpowiednich szczypców.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 15 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 14,3 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13,8 mm |
Szerokość ucha (a1) | 3,6 mm |
Szerokość (b1) | 2,2 mm |
Grubość (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 471 |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Fosfatowana + olejowana lub smarowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |