Pierścień zabezpieczający na wał, wersja standardowa, forma A

DIN 471 st. spr. fosf. olej., for. A
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-22X1,2

Nr art. 043822
EAN 4011231378062

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 471, stal sprężynowa, fosforanowana i olejowana
  • W celu bezpiecznego ograniczenia swobody ruchu — nawet w miejscach występowania ruchów obrotowych części maszyn na wałach i w otworach na wstępnie ustalonym poziomie.

  • Duże siły nacisku, siły rozciągające i udarowe są przenoszone bez skręcania.

  • Przenoszenie dużych sił osiowych z części maszyn wywierających nacisk na ścianę rowka.

  • Pierścienie łożyskowe osadzane na wale można również wykorzystywać przy wysokich prędkościach.

  • Pierścienie te można w szybki i łatwy sposób zdjąć za pomocą odpowiednich szczypców.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do wałków

22 mm

Przeznaczone do rowka o średnicy

21 mm

Średnica wewnętrzna (d1)

20,5 mm

Szerokość ucha (a1)

4,2 mm

Szerokość (b1)

2,8 mm

Grubość (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 471

Konstrukcja

Standardowa konstrukcja

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Fosfatowana + olejowana lub smarowana

Spełnia wymogi RoHS

Tak