Pierścień zabezpieczający na wał, wersja standardowa, forma A

DIN 471 st. spr. fosf. olej., for. A
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-A-9X1,0

Nr art. 04389
EAN 4011231379526

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 471, stal sprężynowa, fosforanowana i olejowana
  • W celu bezpiecznego ograniczenia swobody ruchu — nawet w miejscach występowania ruchów obrotowych części maszyn na wałach i w otworach na wstępnie ustalonym poziomie.

  • Duże siły nacisku, siły rozciągające i udarowe są przenoszone bez skręcania.

  • Przenoszenie dużych sił osiowych z części maszyn wywierających nacisk na ścianę rowka.

  • Pierścienie łożyskowe osadzane na wale można również wykorzystywać przy wysokich prędkościach.

  • Pierścienie te można w szybki i łatwy sposób zdjąć za pomocą odpowiednich szczypców.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do wałków

9 mm

Przeznaczone do rowka o średnicy

8,6 mm

Średnica wewnętrzna (d1)

8,4 mm

Szerokość ucha (a1)

3,3 mm

Szerokość (b1)

1,7 mm

Grubość (s1)

1 mm

Normy

DIN 471

Konstrukcja

Standardowa konstrukcja

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Fosfatowana + olejowana lub smarowana