Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

PILARKA TARCZOWA AHKS18-68 COMPACT

Odkryj wyjątkowe możliwości naszej pilarki

  • Głębokość cięcia: 90 stp. - 68 mm
  • Głębokość cięcia: 45 stp. - 50 mm
  • Średnica tarczy - 190 mm (wyposażenie pilarki)
  • Ciężar z akumulatorem - 4.6 kg
  • Współpracuje z szyną prowadzącą
  • Bardzo wygodna i poręczna

Nr artykułu 5701 411 007

Zawartość zestawu:

  • 1 x Pilarka tarczowa AHKS18-68 COMPACT
  • 1 x Piła tarczowa do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych do drewna
  • 2 x Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE
  • 1 x Ładowarka ALG 18 V, M-CUBE
  • 1 x Skrzynka do akumulatorów pilarki tarczowej AHKS 18-68

CENA PROMOCYJNA

CENA ZESTAWU 3900,- ZŁ | TERAZ: 2590,- ZŁ

SUPER PROMOCJA

KUP PILARKĘ AHKS 18-68 W CENIE PROMOCYJNEJ I OTRZYMAJ RABAT 150 ZŁ NA MASZYNY 18 V W WERSJI SOLO PONIŻEJ!

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE SOLO

Cena przed rabatem: 890,- zł

Nr artykułu: 5701 402 000

AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA AFS 18 COMPACT M-CUBE SOLO

Cena przed rabatem: 1150,- zł

Nr artykułu: 5701 412 000

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA APS 18 COMPACT SOLO

Cena przed rabatem: 980,- zł

Nr artykułu: 5701 413 000

KOD PROMOCYJNY: PILARKA-150

Uwaga: Rabat zostanie naliczony za pomocą kodu promocyjnego. Podczas zakupów można skorzystać tylko z jednego kodu promocyjnego. Rabat można wykorzystać na maksymalnie 3 produkty. Wysokość rabatu nie może wynosić więcej niż 450 zł.