Pilnik czworokątny
Pilnik czworokątny typ D
PILNIK CZWOROK1TNY H2 150 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Idealna geometria pilnika (idealny kąt cięcia, uniwersalna wysokość zęba i rozstaw)
- Gwarantuje równą powierzchnię obrabianego przedmiotu i eliminuje konieczność czasochłonnych poprawek.
- Umożliwia skuteczne usuwanie wiórów i zapobiega zarysowaniu obrabianego elementu.
- Większa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku. Stal o wysokiej jakości i dokładne utwardzenie zapewniają wysoką trwałość
- Stożkowy języczek gwarantuje bezpieczne zamocowanie pilnika w uchwycie.
Cięcie 1 - zgrubne; cięcie 2 - średnie; cięcie 3 - drobne
Materiały dodatkowe(X)
Długość części roboczej pilnika (L) | 150 mm |
Szerokość (B) | 6 mm |
Cięcie | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!