Pinceta montażowa Pod kątem 45° w dół

Pinceta montażowa, kątowa
PESETA

Nr art. 071408 09

EAN 4011231709590

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pinceta montażowa Pod kątem 45° w dół

Nr art. 071408 09
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
  • Szczęki: Drobne uzębienie

  • Powierzchnia: wykończenie niklowane na wysoki połysk, polerowane
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wsuwanie i odlutowywanie poziomo ułożonych elementów.


Do precyzyjnych prac montażowych

Długość (L)

155 mm

Szerokość szczęk

10 mm

Powłoka

Chromowane

Kąt szczęk

45 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

21,100 g